Transportni vozički za rezalno orodje s kolesi iz poliuretana

Št. art.: 970041
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
17 kosov na zalogi
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Podvozje in nadgradnja iz jeklene pločevine, stranice so naluknjane v razmaku 25 mm, za namestitev nosilnih letev in orodnih nosilcev. Po 2 kroglično uležajeni kolesi (2 fiksni in 2 za zavijanje), (⌀ 160 mm) in 4 veliki ročaji skrbijo za varno rokovanje z vseh strani v delavniškem okolju. Vklj. z odlagalno polico iz jeklene pločevine (D × Š × G 150 × 452 × 30 mm).

Obseg dobave:

Transportni voziček z 2 stranskima stenama, z ročajem in kolesi iz poliuretana.

Lakiranje:

Podvozje in stranske stene antracitne RAL 7016, prašno barvano.

Opomba:

Ustrezne nosilne letve za orodne nosilce GARANT Tool-UNIT najdete pod art. 970110, GARANT Tool-UNIT pod art. 971000. Ustrezni orodni nosilci pod art. 970125 oz. art. 970130.