Izvedba:
Vertikalna omara 30×28G s talno vodenimi izvlečnimi regali. Ročaj za potiskanje 2K-Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Vroče pocinkani okvirji izvlečljivih regalov so na straneh naluknjani v rastru 37 mm za namestitev orodnih nosilcev, nosilnih letev, korit in luknjastih sten.
Lakiranje:
Ohišje svetlo sivo RAL 7035, izvlečljivi regali antracitni RAL 7016, prašnata barva.
Opomba:
Pri izvlečljivih regalih s širino 330 mm je možno namestiti 2 nosilca enega poleg drugega. Vertikalne omare se lahko postavijo le na popolnoma ravnih tleh!
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.