Izvedba:
Kompletno opremljena omara za orodje 30×28G, s predali 26×24G. Centralno zaklepanje omare s cilindrično ključavnico. 3-stranski povišan rob in podloga iz žlebaste gume. V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.
Predal višine 50 mm z nosilnostjo 75 kg. Predal višine nad 75 mm z nosilnostjo 200 kg.
Lakiranje:
Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, čelne stranice predalov antracitne RAL 7016, prašno barvano. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.
Opomba:
Za skladiščenje orodja potrebujete predalni vložek art. 970705.