{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nastavljanje višine v rastru | 32 mm | |
Višina | 1.152 mm | |
Širina | 1.200 mm | |
Globina | 450 mm | |
Uporabna višina | 1.102 mm | |
Število polic | 4 | |
Izvedba | Nadgradna omara | |
Masa | 98 kg | |
Možnost individualne zamenjave številke zaklepanja | ne | |
Primerno za sistem zaklepanja | ne | |
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | ne | |
Vrsta izdelka | Pisarniške omare |
Številka izdelka | 974215 1200 | |
Številka proizvajalca | 974215 1200 |