• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
    • Ta izdelek je opuščen in kmalu ne več del naše ponudbe.

Garnitura izvijačev za notranji 6-kotnik in izvijačev Torx® s T-ročajem 0

Št. art.: 962874 0
Popust
62,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v E: 18×36
  • Primerno za delavniško pohištvo: Omara za orodje
  • Najmanjša ustrezna sprednja višina predala: 75

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v E 18×36
Primerno za delavniško pohištvo Omara za orodje
Najmanjša ustrezna sprednja višina predala 75 mm
Širina 298 mm
Globina 598 mm
Širina v E 18 E
Globina v E 36 E
Napolnjena širina predala v E 18 E
Izvedba Prazno, za garniture orodja
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 962874 0
EAN/GTIN 4045197765833

Opis

Izvedba:

Najbolj uporabljane garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami jeodporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna modra barva pod njo opozarja na manjkajoča orodja.
Vložki iz trde pene brez orodja (prazni).

Primerno za:

Omare za orodje / predali globine 36 E. Vložki iz trde pene napolnijo 9 E (149×598×30 mm) ali 18 E (298×598×30 mm) uporabne površine predalov.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 962874 vel. 0: 1 kos

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"