• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Držalo za risbe z organizacijskimi magneti

Št. art.: 928211
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
20 kosov na zalogi
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Držalo za načrte za obešanje na nosilne stebre art. 928010. S prekucnimi magneti za prijemanje risb.

Primerno za:

Nosilni stebri art. 928010, voziček za material art. 918590.

Dodatni pribor:

Organizacijski magneti art. 956810.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Multifix"

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "Varnost"