Stranska obloga za nožni del z luknjasto steno

Št. art.: 927165
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
139 kosov na zalogi
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Medijska letev za namestitev na zadnji strani delovne mize med dvema nožnima deloma. Medijski moduli so med seboj v celoti ožičeni.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Pri delovnih mizah s transportno enoto se ne sme namestiti na strani ročaja za dviganje.