{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1 mm | |
Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 248 mm | |
Višina nad ploščo | 210 mm | |
Širina | 1.000 mm | |
Globina | 1.000 mm | |
⌀ izsekov v zgornjem zarobljenem robu | 6 mm | |
Število izsekov v zgornjem zarobljenem robu za shranjevanje npr. izvijačev | 8 | |
Material | Jeklena pločevina | |
Barva | Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva | |
Vrsta izdelka | Zarobljena letev |
Številka izdelka | 928725 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406117696 |