• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Delovna miza Vario z 2 ohišjema 16G, višina 950 mm, delovna plošča Eluplan 12×20G

Št. art.: 922177
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
3 kosov na zalogi
  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Višina delovne mize: 950
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Debelina plošče: 50
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Ohišje predalnega bloka 16G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

Obseg dobave:

2 × ohišje s predali, delovna plošča.

Lakiranje:

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Opomba:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "vario"