Delovna miza Vario Basic, višina 950 mm. delovna plošča iz bambusa

Št. art.: 922011
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
186 kosov na zalogi
  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Višina delovne mize: 950
  • Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu): 400
  • Debelina plošče: 50
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Nožni deli širine 50 mm s prečno ojačitvijo in nosilcem za nastavljanje višine. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Dva para kotnih opor za ojačitev.

Obseg dobave:

2 × nožna dela, 2 × para kotnih opor, delovna plošča.

Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

Lakiranje:

Ogrodje in podnožje svetlo sivo RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "vario Basic"