Izvedba:
Pisarniška postaja blizu proizvodnih mest za informiranje, preverjanje in protokoliranje. Ohišje za računalnik s krilnimi vrati z zaklepanjem in loputo za tiskalnik. Ohišje omare za orodje z v celoti izvlečljivimi predali z valjčnimi vodili (nosilnost 75 kg) z vložki za obesne registratorje. Zgornja omara z rolo-vrati iz umetne mase z zaklepanjem in naslednjo opremo:
- vgrajena razsvetljava z LED tehnologijo.
- Stikalo za vklop/izklop razsvetljave.
- 5 šuko vtičnic.
- 2 polici, nastavljanje višine v rastru 25 mm. Uporabna širina 1385 mm, uporabna globina 300 mm.
- Izvlečljiva delovna plošča (les s prevleko iz melamina) z robom proti odkotalitvi na zadnji strani in utrditvijo v končnem položaju. Debelina 29 mm. Izvlek 150 mm.
- Vgrajen kabelski jašek in odprtine za kable.
- Priključni kabel dolžine 7 m.
- Omara s krilnimi vrati in izvlečljivimi policami, uporabna širina 580 mm, uporabna globina 480 mm.
- Ventilator s filtrom.
- Omara s krilnimi vrati je opremljena z letvijo s 3 vtičnicami 250 V / 16 A, s stikalom za vklop/izklop.
Obseg dobave:
Vključno s 3 vložki za obesne registratorje art.
960485, vel. 36 E.
Lakiranje:
Ogrodje svetlo sivo RAL 7035, predali in vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva.
Opomba:
Barvna konfiguracija rolo-vrat iz umetne mase ni mogoča.