• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Računalniška delovna postaja z loputo za tiskalnik, na kolesih

Št. art.: 951626
  • Kot odpiranja vrat: 225
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Opis

Izvedba:

Ohišje za monitorje z ravnim zaslonom, z zaklepanjem in polico. Samodržna, brezstopenjsko nastavljiva dvižna vrata z oknom iz polikarbonata. Ohišje za računalnik z ventilatorjem in s prestavljivo pocinkano polico ter odlagalno polico iz multipleksa-bukev.
Na 4 kolesih (2 trdno nameščeni in dve električno prevodni kolesi za zavijanje z zavoro, ⌀ 125 mm), nameščen je tudi ročaj.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata in predali signalno modra RAL 5005, prašnata barva.