Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Vertikalna omara, globina 28G. 2 samonosilna izvlečljiva regala

Št. art.: 942002
  • Nosilnost notranjega ohišja omare: 700
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Nastavljanje višine v rastru: 37
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Opis

Izvedba:

Vertikalna omara 30×28G.
Vertikalne omare so opremljene s samonosilnimi izvlečljivimi regali, ki so opremljeni z zaporo proti izvlečenju, da je vedno mogoče odpreti le en izvlečljivi regal. Okvirji izvlečljivih regalov so naluknjani v rastru 37 mm za namestitev orodnih nosilcev, korit za police in luknjastih sten. Vertikalne omare so pripravljene za namestitev na tla ali na steno in jih je nujno potrebno zavarovati pred prevračanjem. Ročaj za potiskanje 2K-Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Dodatni pribor:

Vertikalne izvlečljive regale je možno opremiti s policami art. 942010, luknjastimi stenami art. 942015, orodnimi nosilci art. 970130.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vertikalni izvlečljivi regali antracitni RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Pri vertikalni izvlečni širini 330 mm je možno namestiti 2 nosilca enega poleg drugega.