Izvedba:
Opremljena omara 80×20G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Drsna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Zapora drsnih vrat v končnih položajih (odprta/zaprta). Nivelirni podstavek pri osnovnih omarah z 8 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.
Obseg dobave:
Omara vklj. s policami.
Lakiranje:
Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašnata barva.
Opomba:
Za police in pribor za omare GridLine glejte art.
940501–
940710 in skupino 95.
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.