Garnitura krilnih vrat Širina predala 36G

Št. art.: 935715
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Vrata so ojačana na notranji strani. Zaklepanje s premičnim ročajem in cilindrično ključavnico. Garnitura za pritrditev je sestavljena iz 2 krilnih vrat, 2 stranskih tečajev in 2 prislonskih letev. Regalna polja za drsnimi vrati je mogoče opremiti s policami, predali in izvlečljivimi policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Vrata so dobavljiva tudi z vmesnih višinah. Cena po ponudbi.