Luknjasta stena, višina 481 mm, za namestitev na steno

Št. art.: 955310
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
229 kosov na zalogi
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Luknjasta stena iz robustne jeklene pločevine, zarobljene, □ 9×9 mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene ter kavljev in držal Easyfix. Na hrbtni strani so privarjene ojačitvene pločevine za pritrditev stene.

Uporaba:

Za vijačno pritrditev na steno; pritrdilni vijaki po montaži niso vidni. Pri namestitvi luknjastih sten na večje površine, se lahko zaradi boljših prehodov posamezni elementi med seboj vijačno povežejo.

Obseg dobave:

Vijaki in vložki za namestitev na steno so v okviru dobave.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.