Merilnik ravni zvoka 815

Št. art.: 474300 815
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 70,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 6LR61
Merilno območje 32 dB(A) - 130 dB(A)
Točnost ±1,0 dB(A)
Oznaka proizvajalca 815
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Dolžina 255 mm
Širina 55 mm
Višina 43 mm
Masa 195 g
Vrsta izdelka merilnikov nivoja hrupa

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 474300 815
EAN/GTIN 4029547001864
Številka proizvajalca 0563 8155

Opis

Izvedba:

Merilnik ravni zvoka razreda točnosti 2 po IEC 60942.

Funkcija:

Ovrednotenje frekvence po karakteristiki A in C, aktualna izmerjena vrednost, delna merilna območja, časovno ovrednotenje (s preklopom: HITRO 125 ms/POČASI 1 s); pomnilnik maksimalnih/minimalnih vrednosti.

Uporaba:

Idealna naprava za vsakodnevno uporabo na delovnih mestih. Za klimatske naprave in naprave ogrevanja, za merjenje hrupa strojev ali hrupa naprav za zgorevanje.
Ta merilna naprava za merjenje ravni hrupa v območju 32–130 decibelov pokriva večino področij uporabe. Pri tem je 30 decibelov primerljivih s tiktakanjem ure, 130 decibelov pa z letalskim motorjem na razdalji 25 metrov. Vrednotenje frekvence karakteristike A pri tem ustreza zvočnemu tlaku, ki ga zazna človeško uho, karakteristika A pa vrednoti nizkofrekvenčna območja hrupa. Prav na delovnem mestu je merilna naprava za merjenje decibelov nepogrešljiva, saj celo v pisarniških prostorih pogosto ne prepoznamo, kako visoka je dejanska raven hrupa, in zato ne moremo ustrezno ukrepati.

Obseg dobave:

Vklj. z mikrofonom, zaščito proti vetru, izvijačem za kalibracijo in baterijo, art. 081561, vel. 6LR61.

Opomba:

Kalibrator ravni zvoka po ponudbi.