Profilni projektor PV-5110 z objektivom

Št. art.: 493535
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje x-osi 200 mm
Merilno območje z-osi 100 mm
Odčitavanje 0,001 mm
Napajanje Omrežno napajanje
⌀ zaslona 508 mm
Dolžina 738 mm
Širina 1.021 mm
Višina 1.520 mm
Dolžina merilne mize 380 mm
Širina merilne mize 250 mm
Masa 180 kg
Maksimalna masa obdelovanca 5 kg
Vrsta izdelka Profilni projektor

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 493535
EAN/GTIN 4946368669953
Številka proizvajalca 304-919D

Opis

Izvedba:

Projektor profila za natančno preverjanje s svetlobo od zgoraj in spodaj, za velike obdelovance. Robustna stacionarna naprava za univerzalno uporabo v proizvodnji in kontroli.
  • Standardni objektiv z 10-kratno povečavo. 5-, 20-, 50- in 100-kratni objektivi na zahtevo. Maksimalno popačenje objektivov 0,2 %.
  • Vrtljiv zaslon z efektivnim ⌀ 508 mm.
  • Vgrajen digitalni LED prikazovalnik za merjenje kotov, preklop za odčitavanje stopinje ali decimalno.
  • Telecentrični sistem osvetlitve zagotavlja navpično in enakomerno osvetlitev slikovnega polja.
  • Masivna koordinatna miza 380×250 mm, z vgrajenimi steklenimi merili.
  • Zagotavlja dobre možnosti opazovanja in lahko merjenje dolžin, kotov, krivulj, radijev in navojev itd.

Obseg dobave:

Vključno objektiv 10-krat, merilna miza, halogenska svetloba od zgoraj in od spodaj, digitalni prikazovalnik kotov, omrežni kabel.

Dodatni pribor:

Digitalni zaslon št. 499356, čistilnik rezilnih robov/položajna masa za gnetenje št. 354788.

Opomba:

Drugi posebni dodatki, kot so objektivi, vrtljivi centrirni nosilec, vodoravna prizma, vpenjalno držalo, ustrezne standardne merilne plošče, robni senzor z merilno enoto QM-Data 200, programska oprema 2-D Geopak, digitalni zaslon ali pokrov so na voljo na zahtevo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli