Izvedba:
Iz kakovostnega jekla za merila, kaljen (60 ±2 HRC) in popuščan. Garniture merilnih trnov so pregledno shranjene v leseni škatli z napisanimi izvrtinami (od ⌀ 1,5 mm so merilni trni dodatno neposredno označeni). Dolžina merilnih trnov 40 mm do ⌀ 0,99 mm, pri večjih premerih pa 70 mm.
Točnost 1: ⌀ merilnega trna ±0,001 mm.
Uporaba:
Za delo na šablonah za izvrtine v orodjarstvu in izdelavi priprav, npr. za merjenje toleranc izvrtin, za preverjanje lege izvrtin, kontrolo toleranc medsebojne razdalje med dvema izvrtinama, merjenje zobnikov in navojev ter za preverjanje profilov, kotov ipd.