dvostranskega zevnega kalibra

Št. art.: 484223
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Dvostranski zevni kalibri iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeni, popuščani, brušeni in fino lepani. Dobra stran s povečano mero zaradi obrabe v skladu z DIN 7163.
Kontrolni prstan z razredom tolerance ISO, npr. št. 484223 vel. 15,8 m6ali številčno toleranco, npr. št. 484223 vel. 41,04 +0,01/-0,02.
Za ISO položaje tolerančnih polj a−zc v osnovnih tolerančnih razredih 6−13.

Uporaba:

Za preverjanje gredi glede prilega (ohlapni, prehodni, tesni).

Standard:

Tolerance in izmere v skladu z DIN EN ISO 1938-1 in DIN 7163.

Opomba:

Določanje želenih tolerančnih razredov. Pri naročilu navedite položaj tolerančnega polja (a–zc) in osnovni tolerančni razred (6–13) ali številčno toleranco. Šablone za osnovni tolerančni razred 5 in bolj fine tolerance na voljo po ponudbi.