Digitalna merilna ura i-wi odčitavanje 0,0005 mm

Št. art.: 434324
Popust
od  585,00 €
Cena velja do 31. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
25 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic; Radijski sistem MAHR i wi
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: Sistem MAHR Reference Lock

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Digitalna merilna ura z zelo velikim prikazom številk (11 mm) in vgrajenim prikazom tolerance. Dodatni analogni barograf z mejami tolerance. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.
Absolutna funkcija: nastavitev ničle v poljubnem položaju brez izgube reference.
Faktor je nastavljiv prek prikaza na prikazovalniku.
Posamezne funkcije se lahko zaklenejo neposredno na merilni uri. Nastavitve in shranjene vrednosti (faktor, prednastavitve, tolerance) ostanejo ohranjene tudi po menjavi baterije.
Dinamične merilne funkcije (MAKS/MIN): Za iskanje krožnega teka smeri zasuka in ravnosti.
Z vgrajenim radijskim sistemom i-wi za enostaven, brezžični prenos merilnih podatkov na vsak PC.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. CR 2450.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498940.
Radijski sprejemnik i-wi, art. 498912 STICK.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "MAHR pomladna akcija"