{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 0 mm - 150 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Odčitavanje | 0,0005 col | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Točnost | 0,05 mm | |
Z globinskim omejevalnikom | Da | |
Globinski omejevalnik | ravna | |
Dolžina konic | 40 mm | |
Višina številk LCD prikazovalnika | 7,5 mm | |
Merilno orodje | digitalni | |
Masa | 0,048 kg | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 357 | |
Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril |
Številka izdelka | 412830 150 |