{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Standard | DIN 862 | |
Merilno območje | 0 mm - 150 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Točnost | 0,03 mm | |
Sončne celice | Da | |
Z globinskim omejevalnikom | Da | |
Globinski omejevalnik | ravna | |
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Dolžina konic | 40 mm | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
Avtomatski izklop | Da | |
Merilno orodje | digitalni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | delovanje na sončno energijo | |
Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril |
Številka izdelka | 412655 150 | |
Številka proizvajalca | 500-772 |