{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
celotna dolžina | 115 mm | |
Širina glave | 9,5 mm | |
Dolžina čeljusti | 22,5 mm | |
Oblika čeljusti | ploščate, ravne | |
Standard | DIN ISO 9655 | |
Izvedba čeljusti | znotraj fino brušeni | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Jeklo za kroglične ležaje | |
Površina | zrcalno polirane | |
z odpiralno vzmetjo | Da | |
Vrsta izdelka | Ploščate klešče |
Številka izdelka | 727189 115 | |
EAN/GTIN | 4003773016694 | |
Številka proizvajalca | 35 11 115 |