Naprava za določanje trdote Vickers

Št. art.: 495083
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Preizkusna sila se izbere z vrtljivim gumbom ali upravljalnim panelom, samodejni potek preizkusa. Vrednost trdote se izračuna neposredno z elektronskim merilnim mikroskopom. 2 objektiva za 600-kratno povečavo. Modularna zgradba omogoča kasnejšo nadgraditev v avtomatski sistem. Popolnoma avtomatska revolverska glava za do 6 položajev (4 objektivi in 2 telesi za prodiranje).

Standard:

ISO 6507/ASTM E384, E92; ISO 4545/ASTM E92; ISO 6506/ASTM E10.

Obseg dobave:

Osnovna oprema, pripravljena za uporabo: diamantna piramida 136° vključno z ASTM. Certifikati ISO preverjanja in transportna embalaža.
Objektivi z 10-kratno in 20-kratno povečavo, plana preizkusna miza ⌀ 60 mm.

Opomba:

Dostava se obračuna posebej. Za umerjanje zahtevanih stopenj obremenitve in postopkov se posvetujte s svojim merilcem. Odvisno od preskusne obremenitve in pričakovane trdote so morda potrebni dodatni objektivi. Izvedba z vgrajenim računalnikom ter drugim priborom na zahtevo.