Mejni kontrolni navojni trn EG 6H mod.

Št. art.: 486180
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
25 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Kontrolni navojni trn za preverjanje navojev (EG) žičnih navojnih vložkov. Prvi ovoj navoja je pobrušen in odstrani grobo umazanijo v merjenem navoju v obdelovancu ter preprečuje prezgodnji lom prvega koraka navoja. Izvedba v skladu z DIN 2279 − 2299. Dobra in izmetna stran na skupnem držalu (DIN 2240, del 1, oblika R). Izmetna stran je označena z rdečo barvo.

Uporaba:

Za metrični ISO-navoj, navoj vložkov (EG), desni DIN 8140-2.

Standard:

Tolerance in izmere v skladu z DIN ISO 1502 in DIN 8140.
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
    Navoj Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico