{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
celotna dolžina | 220 mm | |
⌀ luknjača | 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,5 mm | |
Število luknjačev | 6 | |
Vrsta izdelka | Orodje za izdelavo lukenj |
Številka izdelka | 831505 | |
EAN/GTIN | 4045197891754 |