• Ta izdelek je opuščen in kmalu ne več del naše ponudbe.

Osnovno držalo eco, aksialno, za sprednjo stran 40/20 mm

Št. art.: 319195 40/20
Popust
549,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

4-kotno držalo 20 mm
⌀ držala d1 40 mm
Vrsta izdelka VDI držala orodij

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319195 40/20
EAN/GTIN 4045197639851

Opis

Izvedba:

  • Površinsko kaljeno 58 HRC ±2.
  • Vse delovne površine brušene.
  • S krogličnimi brizgalnimi šobami.

Primerno za:

za MAZAK QuickTurn Nexus 100IIM/MS/MY/MSY.
za MAZAK QuickTurn Nexus 200IIM/250IIM/MS/MY/MSY (16-kratni).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"