{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 12 V | |
Oznaka proizvajalca | GSR 12V-15 | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
Kapaciteta akumulatorja | 2 Ah | |
Napetost akumulatorja | 12 V | |
Izvedba motorja | 2-polni motor | |
Največji vrtilni moment v mehko | 15 Nm | |
Maksimalni vrtilni moment v trdo | 30 Nm | |
Območje vrtljajev v 1. stopnji | 0 min-1 - 380 min-1 | |
Območje vrtljajev v 2. stopnji | 0 min-1 - 1.300 min-1 | |
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave | 0 mm - 10 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 10 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les | 19 mm | |
Masa | 1 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipična uporaba | Medium | |
Vrsta izdelka | Vrtalni vijačnik | |
USP1 | 12 V, 2-polni motor | |
USP2 | Območje vpenjanja hitre vpenjalne glave 0–10 s SoftGrip in indikatorjem napolnjenosti akumulatorske baterije |
Številka izdelka | 070240 GSR1215 | |
Številka proizvajalca | 0601868109 |