{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Hod naprave | 25 mm | |
za matične zakovice iz vseh materialov | ⌀ 6,4 | |
za jeklene slepe zakovice | ⌀ 4,8 mm | |
za aluminijaste matične zakovice | ⌀ 8 mm | |
Sila kovičenja | 15000 N | |
Vrsta povezave | WiFi 2,4/5,0 GHz; Bluetooth | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 18 Ah | |
Napetost akumulatorja | 2,1 V | |
Masa vključno z akumulatorjem | 2 kg | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrsta izdelka | Naprava za kovičenje slepih zakovic |
Številka izdelka | 770517 1 | |
EAN/GTIN | 4007081081801 | |
Številka proizvajalca | 1567800 |