Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Škarje za pločevino orodno jeklo 250 mm

Št. art.: 760200 250

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 250 mm
Dolžina rezil 65 mm
Vrsta uporabe desnorezno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 760200 250

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Glava škarij svetla, ročaja sta odprta in lakirana oz. potopno lakirana.
Iz orodnega jekla, rezili induktivno kaljeni (HRC 58 − 60); tudi za V2A-pločevino do 1,0 mm.

Standard:

Podobni DIN 6438