{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
celotna dolžina | 115 mm | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Rezalni rob | precizno posnetje rezalnih robov | |
Material | Jeklo za kroglične ležaje | |
Širina glave | 11 mm | |
Dolžina rezila | 14 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 0,3 mm - 0,6 mm | |
Za rezanje bakrene žice do ⌀ | 0,3 mm - 1,6 mm | |
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ | 0,3 mm - 1,2 mm | |
Oblika glave | okrogle | |
Standard | DIN ISO 9654 | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC) | |
Površina | zrcalno polirane | |
z odpiralno vzmetjo | Da | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 726435 115 | |
EAN/GTIN | 4003773025092 | |
Številka proizvajalca | 77 02 115 ESD |