{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Postopek brušenja | Ostrenje orodij | |
Brusno sredstvo | kubični bornitrit | |
Kratica za brusno sredstvo | CBN | |
Zrnatost | B151 | |
Specifikacija | B151C75B AMIGO-HSS | |
Oblika | 12C2F | |
⌀ plošče D | 125 mm | |
Širina plošče T | 23 mm | |
⌀ izvrtine H | 20 mm | |
Širina brusne obloge W na čelni strani | 5 mm | |
Višina brusne obloge X | 4 mm | |
Širina brusne obloge U | 5 mm | |
Vrsta izdelka | Brusni krožnik |
Številka izdelka | 597440 B151 | |
EAN/GTIN | 9003176418397 | |
Številka proizvajalca | 641839 |