• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Fiber-diski XF 870 (CER) ⌀ 115 mm

Št. art.: 566460
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 1,22 €
  • od 50
    od 1,02 €
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
2.612 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: INOX; Jeklo
  • maksimalna obodna hitrost: 80

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Odporni proti trganju, a kljub temu zelo prilagodljivi diski iz vulkaniziranega fibra. Luknja ima premer 22,23 mm in križne zareze.
Fiberdisk VSM XF 870 z zelo visoko in agresivno zmogljivostjo brušenja in odlično življenjsko dobo. Hladno brušenje. Primerni za vsa jekla, visoko temperaturno odporna Ni-jekla in CrNi-jekla.
Vrsta brusnih zrn: Keramična zrna s prevleko za hladno, aktivno brušenje (TOP SIZE).

Uporaba:

Na kotnih brusilnikih z najvišjo obodno hitrostjo 80 m/s, z brusnim krožnikom art. 566650/6670. Za brušenje ravnih ali izbočenih površin z veliko prilagodljivostjo.
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
    Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico