Plošče za grobo brušenje PREMIUM*** RONDELLER ⌀ 178 mm

Št. art.: 560930
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
327 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • priporočen nastavni kot: 20-30
  • za material: INOX; Jeklo; Litina; Nž-kovine in barvne kovine
  • maksimalna obodna hitrost: 80

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

  • Brusna zrna, vezivo, aktivni brusni dodatki in armiranje plošč za grobo brušenje so optimalno prilagojeni za posamezna področja uporabe glede na največjo učinkovitost in življenjsko dobo.
  • Izvedba: plošče za grobo brušenje, izbočene (oblika 27, 28, 29).
  • Kot brušenja 20° do 30°
  • Uporaba: z električnimi in pnevmatskimi kotnimi brusilniki z obodno hitrostjo do 80 m/s, za brušenje zvarov, površin in robov.

Patentirane plošče za grobo brušenje, z visoko fleksibilnostjo, hladno brušenje, z zelo dobrim odvajanjem obruskov in mirnim tekom pri pri majhni emisiji hrupa.

Uporaba:

Univerzalno uporabni za jeklo, INOX (VA), litine, nž-kovine in duroplaste, za brušenje površin ter za obdelavo pločevinastih delov in zvarov.