Izvedba:
Garniture z izbranimi roto rezkarji v najpogosteje uporabljenih oblikah in dimenzijah.
Držalo ⌀ 6 mm.
GARANT roto rezkarji so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine, z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov, izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.
Uporaba:
Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.
Obseg dobave:
Po 1 kos art.
540709 vel. AS0616; AS1225; C0616; C1225; D0807; F0618; F1225; L1020.