Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Garnitura vpenjalnih blokov, 24-delna trda 100

Št. art.: 557525 100

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Običajni korund (A)
Zrnatost 100
Stopnja preciznosti fina
Barva rumena
Stopnja trdote trda
Širina 69 mm
Višina 26 mm
Dolžina 98 mm
Število prevlečenih površin 4
Število gobic 24
Vrsta izdelka Brusna gobica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 557525 100

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Kamen
 
Laki
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusni blok v trdi izvedbi z večjo trdnostjo robov. 4-stranska obloga z običajnim korundom (A).

Prednosti:

  • Karakteristično barvno označevanje zahitro izbiro primerne zrnatosti in večjo varnost postopka brušenja.
  • Elastične, brez prelomov in gubanja pri brušenju.
  • Vse brusne gobice so primerne tudi za mokro brušenje.
  • Brusna površina se le malo zamaže, pralne.

Uporaba:

Za posnemanje zarobka in brušenje lesenih, kovinskih in lakiranih površin.