{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
celotna dolžina | 250 mm | |
Površina | kromirane | |
Vpenjalna širina za 6-kotnik | 36 mm | |
Območje vpenjanja za cevi do | 1.5/16 col | |
Standard | DIN ISO 8976 | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
brez iskrenja | Ne | |
Varovanje vpenjanja | Da | |
Vrsta izdelka | Cevne klešče in klešče papiga |
Številka izdelka | 705200 250 | |
EAN/GTIN | 4003773043836 | |
Številka proizvajalca | 89 05 250 |