{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Oznaka proizvajalca | ECO-OIL13 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 1.300 W | |
Prostornina zbiralnika | 180 l | |
Dolžina | 1.050 mm | |
Širina | 670 mm | |
Višina | 1.500 mm | |
Število turbin | 1 | |
Pretok zraka | 46 l/s | |
Vakuum | 320 mbar | |
Delovni hrup | 76 dB(A) | |
Masa | 120 kg | |
Vrsta izdelka | Sesalnik za mokro in suho sesanje |
Številka izdelka | 078559 ECO-OIL13 | |
EAN/GTIN | 5711141019312 | |
Številka proizvajalca | ECOOIL13 |