VHM rezkar z lomilci odrezkov TPC TiAlN

Št. art.: 203093
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
62 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Značilnosti spiralnega kota: neenakomerna
  • Delitev rezil: neenakomerna

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivi rezkar za univerzalno obdelavo, zasnovan posebej za uporabo TPC.
Ojačano jedro.
Optimizirana upogibna trdnost z uporabo substratov s posebno fino zrnatostjo.
Zamaknjeni lomilci odrezkov za nadzorovan lom odrezkov.

Opomba:

ae maks = 0,05×D za TPC-obdelavo.
hmaks: v tabeli navedene vrednosti so maksimalne vrednosti. Za gladilno obdelavo priporočamo artikle št. 204016, 204018 in 204019.
Naslednik za art. 203090.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico