VHM-rezkar HOLEX Pro INOX HPC AlCrN

Št. art.: GG1015
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
414 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Značilnosti spiralnega kota: neenakomerna
  • Delitev rezil: neenakomerna

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Za odlično življenjsko dobo.
Uporaben z visokimi rezalnimi hitrostmi, zelo primeren tudi za jekla do pribl. 1100 N/mm2.
Kot art. 203015.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Pro Inox"

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "GG rezalno orodje"
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
    ⌀ f8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico