VHM-stebelni rezkar GARANT Master Titan HPC/TPC TiAlN

Št. art.: 203157
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
97 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Delovna širina ae pri rezkanju: 0,4 × D pri robljenju; 0,3 × D pri robljenju; 0,08×D
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Za grobo in fino obdelavo pri najvišjih vrednostih podajanja in zelo mirnem teku za najboljšo življenjsko dobo in visoko zmogljivost odrezovanja.
Posebno brušenje s torusno zaokrožitvijo rezalnih robov in specialna prevleka.
Mere po DIN 6527, dolgi.

Uporaba:

Za rezkanje titana in titanovih zlitin.

Opomba:

Možnost naknadnega brušenja pri uporabi kot TPC-rezkar.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Titan"
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico