VHM groborezni rezkar GARANT Master Steel SlotMachine HPC TiAlN

Št. art.: 205548
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
266 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Profil rezkanja: NR
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • Delovna širina ae pri rezkanju: Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Z novim rebrastim profilom, optimizirano za višja podajanja. Izboljšana zaščita rezalnih robov z rahlo zaokrožitvijo rezalnih robov. Izredno velika upogibna trdnost z uporabo posebej finozrnatih substratov.
Možnost podajanja na en zob do 0,1 mm, pri globini 2 × D (v utor v polno).

Prednosti:

Geometrija orodja omogoča posebej ozko zvite odrezke, ki se odvajajo prek plitkih prostorov za odrezke. Zato ima orodje izredno trdne robove. Zaradi velike čelne sprostitve je mogoč kot pogrezanja do 10°.

Uporaba:

Za grobo obdelavo, še posebej za obdelavo utorov v polno.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Steel"
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
    ⌀ d11 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico