Sveder za globoke izvrtine HSS-E TiAlN

Št. art.: 116063
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
400 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS E
  • Tip: FS
  • Kot spirale: 38
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Znatno ojačano jedro brez širjenja.
Z natančnim brušenjem konice.
S posebej oblikovanimi utori. Prednost pri globokih izvrtinah do 10 × D in materialih s kritičnim nastankom odrezkov.
S prevleko TiAlN za dolgo življenjsko dobo.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Primerni NC-svedri za navrtanje art. 112120, 112140 in 112170 s kotom konice 142° za izboljšano procesno varnost
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico