Ključ za notranji 6-kotnik, dolg in kratek krak, z okroglo glavo kromirane

Št. art.: 627370
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
1.035 kosov na zalogi
  • Material: Posebno jeklo PB Swiss Tools

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno držalo, okrogla glava za vstavljanje pod kotom do 30°. Posebno jeklo PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo.
Površina je nikljana in kromirana.

Uporaba:

Zaradi kratkega kraka in kota 100° so dosegljiva tudi težko dostopna mesta.
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
    6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico