Izvedba:
Enoročni momentni ključ brez skale. Nastavljanje ključa prek naprave za preverjanje momentnih ključev.
Funkcija:
Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se ključ sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.
Uporaba:
Za nadzorovano zatezanje vijačnih zvez ipd. glede na prednastavljeni zatezni moment pri serijskih opravilih.
Standard:
Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.
Podatki:
Legenda za risbo in formulo:
l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor
Opomba:
Primerna nastavljiva orodja art.
657325.
Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.