Izvedba:
Momentni ključ/ključ za vrtilni kot omogoča preprosto in prilagodljivo upravljanje z menijskim krmarjenjem na velikem zaslonu. Ponovljive primere vijačenja je mogoče združiti v načrt poteka, ki je menijsko podprt. Možnost nastavljanja
optičnih, tipalnih in zvočnih signalov. Zagotovljena je odpornost proti oljem, maščobam, gorivu, zavornim tekočinam in skydrolu. Ključ je preprost za vzdrževanje s preprostim nastavljanjem, programirati ga je mogoče prek računalnika in ponuja široko merilno območje. Z vnosom gesla je zagotovljena zaščita pred nenamerno nastavitvijo in zunanjim dostopom. Vrtilni moment in vrtilni kot sta prikazana hkrati. Merjenje vrtilnega kota se lahko udobno izvaja brez referenčne roke.
- Robustno, kompaktno ohišje.
- Preprosto in fleksibilno upravljanje zaradi vodenja skozi meni na velikem zaslonu.
- Ponovljive primere vijačenja je mogoče združiti v načrt poteka, ki je menijsko podprt.
- Posebej veliko merilno območje (5−100 % nazivne vrednosti).
- Možnost nastavljanja optičnih, čutnih in zvočnih signalov.
- Odpornost na olja, maščobe, goriva, zavorne tekočine in skidrol.
- Programiranje prek računalnika.
- Prijazno za vzdrževanje zaradi preprostega justiranja.
- Integriran samodejni opomnik za kalibriranje glede na število obremenitev in časovni interval.
- Zaščita z geslom pred nenamernim spreminjanjem nastavitev in pred nepooblaščenim dostopom.
- S 2 baterijami (1,5 V Mignon / AA / LR6).
- Vrtilni moment in vrtilni kot sta prikazana hkrati.
- Udobna meritev vrtilnega kota brez referenčne roke.
- Preprosta določitev nastavljene vrednosti: Za natična orodja s spremenjeno vrednostjo je treba vnesti le novo vrednost. Brez zapletenega računanja z enačbami.
- QuickRelease: Varen zaskok in hitra zamenjava natičnih orodij.
- Merjenje kotov brez referenčne roke.
- Preprosto upravljanje: Izbiranje funkcij s pomočjo smernih tipk. Pregledno in preprosto upravljanje.
- Samodejni opomnik za kalibriranje: Glede na število obremenitev in časovni interval.
- Opozorilni signali: Opozorilni signali so lahko zvočni (brenčalo), občutni (vibriranje ročaja), optični (svetleče diode LED in zaslon) ali nastavljeni na kombinacijo vseh. Čas vnaprejšnjega opozorila lahko določite posamezno.
- Poljubno mesto prijemanja: Meritev vedno ostane natančna, neodvisno od tega, kje primete momentni ključ.
- Podatkovni izhod: USB-vmesnik omogoča odčitavanje in ovrednotenje shranjenih podatkov na računalniku.
- Osvetlitev ozadja prikazovalnika za boljše spremljanje in ocenjevanje postopka vijačenja (princip semaforja).
Merske enote: Nm, lbfft, lbfin.
Standard:
Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.
Podatki:
Legenda za risbo in formulo:
l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor
Obseg dobave:
Vklj. s čvrstim kovčkom iz umetne mase (vel. 400 v čvrstem kovinskem kovčku) in 2 baterijama (1,5 V Mignon / AA / LR6).
Dodatni pribor:
USB-adapter, povezovalni kabel in programska oprema SENSOMASTER 4.
Opomba:
Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.