{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Maksimalni vrtilni moment | 25 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±1 % | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Merilno območje | 1 Nm - 25 Nm | |
Širina prikazovalnika | 175 mm | |
Višina prikazovalnika | 64 mm | |
Globina prikazovalnika | 72 mm | |
Masa | 2,6 kg | |
Adapter za 4-kotnik | 1/4 col; 3/8 col | |
6-kotno držalo | 1/4 col | |
Napajanje | Omrežno napajanje |
Številka izdelka | 654470 25 | |
Številka proizvajalca | 43255 |