Izvedba:
Posebni, drsni sprožilni mehanizem zanesljivo preprečuje neželeno čezmerno zatezanje.
Enoročni momentni ključ brez skale. Nastavljanje ključa prek naprave za preverjanje momentnih ključev.
Prednosti:
Fini sprožilni mehanizem omogoča delo na težko dostopnih mestih.
Funkcija:
Pri doseganju nastavljene vrednosti zateznega momenta se ključ sproži, kar dobro čutimo v roki in je nato takoj spet pripravljen za uporabo. Specialni sprožilni mehanizem zagotavlja, da je nastavljeni vrtilni moment zanesljivo dosežen, vendar ne presežen.
Uporaba:
Za srednje in večje serije.
Standard:
Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.
Točnost:
±4 % od nastavljene vrednosti.
Podatki:
Legenda za risbo in formulo:
l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor