Izvedba:
Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z oprijemljivim držalom z dvojnim T-profilom. Optimalna upogibna trdnost, dober prenos sile. Obročna stran s profilom AS-Drive. (Vel. 3,2 − 5 s 6-kotnikom).
Standard:
DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738
Material:
Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.
Opomba:
AS-Drive − posebni profil. Izjemno natančen profil − razvit za zračni in vesoljski promet. Orodja s tem profilom so prepoznavna po znaku
AS-Drive.
Prednosti:- Ključ prime vijak na bokih. − Vogali vijakov se ne poškodujejo. − Daljša življenjska doba vijakov.
- Večja naležna površina med vijakom in orodjem. − Zanesljiv prijem in višji prenos sile.
Prednost:- Ključ prime vijak na bokih. − Vogali vijakov se ne poškodujejo. − Daljša življenjska doba vijakov.
- Večja naležna površina med vijakom in orodjem. − Zanesljiv prijem in višji prenos sile.